FRIEDRICH PDE09K3SG csomagolt terminál klíma, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72

FRIEDRICH PDE09K3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 230 / 208 V, 12.1 EER

Raktáron
Tétel: AG2NEX Típus: PDE09K3SGKereszthivatkozás: 31TN72

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,727.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagolt terminál légkondicionáló
BtuH hűtés9400/9200
BtuH Fűtés11,700/9600
ERA12.1/12.1
Fűtés kW3.5
Hz60
Min. Áramköri erősítők19.0
NEMA Plug konfiguráció6-20P
Fázis1
Tápkábel hossza5 láb.
Tápegység20A
Hűtőközeg típusaR-410A
IgényelFali hüvely
Feszültség230/208

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.69
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)113.03
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8415103040

Termék részletek:

    • Friedrich PDE09K3SG csomagolt terminálklíma két állandó kenésű ventilátormotorral
    • Külön hűtési és fűtési rendszerek a téli hideg hőmérséklet legyőzéséhez
    • 3 ventilátorsebesség hűtés és fűtés üzemmódban, folyamatos ventilátor üzemmóddal együtt
    • A hozzáférhető és mosható antimikrobiális szűrők leegyszerűsítik a karbantartási folyamatot
    • Fali hüvely felszerelése a könnyű be- és kihelyezés megkönnyítésére
    • Szivárgóáram-érzékelő megszakító a sérülések, valamint a berendezés és a környezet károsodásának megelőzésére
    • Nagy sűrűségű szigetelés és acél belső fal blokkolja a külső zajokat
    • A rezgéscsillapítókkal felszerelt forgókompresszor megkönnyíti a kompresszor csendes és zökkenőmentes működését

Termékváltozatok

TermékekModellBtuH hűtésBtuH FűtésNEMA Plug konfigurációTápkábel hosszaTápegységFeszültségÁr
FRIEDRICH PDE07R3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 7200 BTUh, 13 EER | AG2ÚJ 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5 láb.20A265€1,895.76
FRIEDRICH PDE09R3SG csomagolt termináli légkondicionáló, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5 láb.20A265€1,800.49
FRIEDRICH PDE12K3SG csomagolt terminál klíma, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5 láb.20A230/208€1,762.12
FRIEDRICH PDE12R3SG csomagolt termináli légkondicionáló, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5 láb.20A265€2,068.17
FRIEDRICH PDE15K5SG csomagolt terminál klíma, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76 PDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5 láb.30A230/208€1,937.43
FRIEDRICH PDE07K3SG Elektromos hőcsomagolt terminállégkondicionáló, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70 PDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5 láb.20A230 / 208 VAC€1,709.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH PDE09K3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 230 / 208 V, 12.1 EER
€1,727.02 /Mértékegység