FRIEDRICH PDE07K3SG Elektromos hőcsomagolt terminállégkondicionáló, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70

FRIEDRICH PDE07K3SG elektromos fűtött terminál légkondicionáló, 7700 BTUh

Raktáron
Tétel: AH3FWJ Típus: PDE07K3SGKereszthivatkozás: 31TN70

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,719.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagolt terminál légkondicionáló
BtuH hűtés7200/7000
BtuH Fűtés11,700/9600
ERA13.0/13.0
Fűtés kW3.5
Hz60
Min. Áramköri erősítők19.0
NEMA Plug konfiguráció6-20P
Fázis1
Tápkábel hossza5 láb.
Tápegység20A
Hűtőközeg típusaR-410A
IgényelFali hüvely
Feszültség230 / 208 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.8
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)64.77
Származási országCN

Termék részletek:

    • Friedrich PDE07K3SG PT klímaberendezés a hatékony fűtéshez és hűtéshez a vendéglátóiparban
    • Intuitív távirányítóval, könnyen olvasható LED kijelzővel
    • Páramentesítési mód a nedvesség eltávolítására és az egyenletes szobahőmérséklet fenntartására minimális energiafogyasztás mellett
    • Szabotázsálló alumínium rácsot tartalmaz a krétázás és az oxidáció ellenállása érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellBtuH hűtésBtuH FűtésNEMA Plug konfigurációTápkábel hosszaTápegységFeszültségÁr
FRIEDRICH PDE07R3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 7200 BTUh, 13 EER | AG2ÚJ 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5 láb.20A265€1,948.28
FRIEDRICH PDE09K3SG csomagolt terminál klíma, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5 láb.20A230/208€1,763.08
FRIEDRICH PDE09R3SG csomagolt termináli légkondicionáló, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5 láb.20A265€1,963.09
FRIEDRICH PDE12K3SG csomagolt terminál klíma, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5 láb.20A230/208€1,927.65
FRIEDRICH PDE12R3SG csomagolt termináli légkondicionáló, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5 láb.20A265€2,024.31
FRIEDRICH PDE15K5SG csomagolt terminál klíma, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76 PDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5 láb.30A230/208€2,055.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH PDE07K3SG elektromos fűtött terminál légkondicionáló, 7700 BTUh
€1,719.28 /Mértékegység