FRIEDRICH PDE15K5SG csomagolt terminál klíma, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76

FRIEDRICH PDE15K5SG csomagolt terminál légkondicionáló, 230 / 208 V, 10.4 EER

Raktáron
Tétel: AG2NFB Típus: PDE15K5SGKereszthivatkozás: 31TN76

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,937.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagolt terminál légkondicionáló
BtuH hűtés14,500/14,200
BtuH Fűtés17,000/13,900
ERA10.4/10.4
Fűtés kW5
Hz60
Min. Áramköri erősítők28.0
NEMA Plug konfiguráció6-30P
Fázis1
Tápkábel hossza5 láb.
Tápegység30A
Hűtőközeg típusaR-410A
IgényelFali hüvely
Feszültség230/208

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.05
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8415103060

Termék részletek:

    • Friedrich P12B hordozható légkondicionáló 3 rendszerrel - hűtéssel, csak ventilátorral és párátlanítóval
    • Ideális műhelyekbe, otthonokba, garázsokba, irodákba, pincékbe vagy olyan területekre, ahol vészhűtésre van szükség
    • Kipufogótömlők és ablakkészlet a beszereléshez
    • LCD távirányítóval működik
    • Könnyen mosható, kettős antimikrobiális szűrő
    • 24 órás időzítő és automatikus újraindítás akkor is, ha az áramellátás megszakad

Termékváltozatok

TermékekModellBtuH hűtésBtuH FűtésNEMA Plug konfigurációTápkábel hosszaTápegységFeszültségÁr
FRIEDRICH PDE07R3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 7200 BTUh, 13 EER | AG2ÚJ 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5 láb.20A265€1,895.76
FRIEDRICH PDE09K3SG csomagolt terminál klíma, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5 láb.20A230/208€1,727.02
FRIEDRICH PDE09R3SG csomagolt termináli légkondicionáló, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5 láb.20A265€1,800.49
FRIEDRICH PDE12K3SG csomagolt terminál klíma, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5 láb.20A230/208€1,762.12
FRIEDRICH PDE12R3SG csomagolt termináli légkondicionáló, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5 láb.20A265€2,068.17
FRIEDRICH PDE07K3SG Elektromos hőcsomagolt terminállégkondicionáló, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70 PDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5 láb.20A230 / 208 VAC€1,709.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH PDE15K5SG csomagolt terminál légkondicionáló, 230 / 208 V, 10.4 EER
€1,937.43 /Mértékegység