Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FRIEDRICH KWCFS szénszűrő, 17-1/4 hüvelyk szélesség, 8-1/2 hüvelyk magasság, 3 db | AE9FXX 6JHH8

FRIEDRICH KWCFS szénszűrő, 17-1/4 hüvelyk szélesség, 8-1/2 hüvelyk magasság, 3 db

Raktáron
Tétel: AE9FXX Modell: KWCFSKereszthivatkozás: 6JHH8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC szűrő
Mélység1 / 8 "
Grainger cikkszámmal való használatra4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3
Gyártással TípusszámSS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-3
Magasság8.5 "
AnyagPoliészter
Szélesség17.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8421398090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Friedrich KWCFS prémium szénszűrő a por, szagok, ózon és illékony szerves vegyületek kiszűrésére
    • Jól működik antimikrobiális szűrővel a kiváló működés érdekében
    • Ideális a Grainger 4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2 és 4PLD3 modellekhez és az összes Friedrich KCS, KES és KHS Kuhl modellhez

Termékváltozatok

TermékekModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámMagasságSzélességÁr
FRIEDRICH KWCFM AC szűrő 17-3/8 hüvelyk szélesség 10-7/16 hüvelyk magasság | AE9FXY 6JHH9 KWCFM4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "€69.02
FRIEDRICH KWCFL AC szűrő 19-3/8 hüvelyk szélesség 11-1/4 hüvelyk magasság | AE9FXZ 6JHJ0 KWCFL4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "€70.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH KWCFS szénszűrő, 17-1/4 hüvelyk szélesség, 8-1/2 hüvelyk magasság, 3 db
€69.02 /Mértékegység