Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FRIEDRICH KWCFL AC szűrő 19-3/8 hüvelyk szélesség 11-1/4 hüvelyk magasság | AE9FXZ 6JHJ0

FRIEDRICH KWCFL váltóáramú szűrő 19-3/8 hüvelyk szélesség 11-1/4 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AE9FXZ Modell: KWCFLKereszthivatkozás: 6JHJ0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC szűrő
Mélység1 / 8 "
Grainger cikkszámmal való használatra4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6
Gyártással TípusszámSM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-3
Magasság11.25 "
AnyagPoliészter
Szélesség19.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8421398090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámMagasságSzélességÁr
FRIEDRICH KWCFS szénszűrő, 17-1/4 hüvelyk szélesség, 8-1/2 hüvelyk magasság, 3 db | AE9FXX 6JHH8 KWCFS4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3SS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-38.5 "17.25 "€69.02
FRIEDRICH KWCFM AC szűrő 17-3/8 hüvelyk szélesség 10-7/16 hüvelyk magasság | AE9FXY 6JHH9 KWCFM4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "€69.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH KWCFL váltóáramú szűrő 19-3/8 hüvelyk szélesség 11-1/4 hüvelyk magasság
€70.95 /Mértékegység