FRANKLIN 45FMH2S3 szivattyú 2 LE 1 Ph 115/230V 3 fokozat | AG9TAD 22DE11

FRANKLIN 45FMH2S3 szivattyú 2 LE 1 Ph 115/230V 3 fokozat

Raktáron
Tétel: AG9TAD Modell: 45FMH2S3Kereszthivatkozás: 22DE11

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,178.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbblépcsős emlékeztető szivattyú
Ügynökségi megfeleléscCSAus
erősítők20.8/10.4
Csapágy típusLabda
AdóFolyamatos
Keret48Y
GPM @ 20 PSINA
GPM @ 40 PSI62
GPM @ 60 PSI31
Magasság8"
Ház anyaga304 Stainless Steel
HP2
Hz60
Járókerék anyaga304 Stainless Steel
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "FPT
Hossz20.5 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Folyékony hőmérséklet.225 fok F
Max. Nyomás71 PSI
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés40 fok C
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaIndukció
Kivezetés1-1 / 4 "FNPT
Fázis1
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Viton
Szakmai3
Szívó emelő15 Ft.
Feszültség115/230
Nedvesített anyagok304 Stainless Steel
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.575
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)61.21
Hajószélesség (cm)25.65
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellJárókerék anyagaerősítőkKeretBeömlőnyílásHosszMax. ÜgynyomásMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásÁr
FRANKLIN 15FMH05S2 szivattyú 1/2 LE 1 Ph 115 / 230V 2 fokozatú AG9RZH 22DD91 15FMH05S2304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 fok F43 PSI€2,270.35
FRANKLIN 15FMH07S3 szivattyú 3/4 HP 1 Ph 115 / 230V 3 fokozatú AG9RZJ 22DD92 15FMH07S3304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 fok F65 psi€2,538.14
FRANKLIN 15FMH1S4 szivattyú 1 HP 1 Ph 115 / 230V 4 fokozatú AG9RZK 22DD93 15FMH1S4304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 fok F89 psi€2,774.30
FRANKLIN 15FMH15S5 szivattyú 1-1 / 2 LE 1 Ph 115 / 230V 5 fokozatú AG9RZL 22DD94 15FMH15S5304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 fok F113 psi€3,176.25
FRANKLIN 15FMH2S6 szivattyú 2 HP 1 Ph 115 / 230V 6 fokozatú AG9RZM 22DD95 15FMH2S6304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 fok F136 psi€3,546.81
FRANKLIN 15FMH05S2-T szivattyú 1/2 LE 3 Ph 208-230 / 460V 2 fokozatú | AG9RZN 22DD96 15FMH05S2-T304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 fok F43 PSI€2,486.33
FRANKLIN 15FMH07S3-T szivattyú 3/4 HP 3 Ph 208-230 / 460V 3 fokozatú | AG9RZP 22DD97 15FMH07S3-T304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 fok F65 psi€2,858.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRANKLIN 45FMH2S3 szivattyú 2 LE 1 Ph 115/230V 3 fokozat
€4,178.87 /Mértékegység