FRANKLIN Többlépcsős emlékeztető szivattyúk


Szűrő
Ügynökségi megfelelés: cCSAus , Csapágy típusa: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hz: 60 , Járókerék típusa: Zárva , Motorház: ODP , Motor fordulatszám: 3450
StílusModellJárókerék anyagaerősítőkKeretBeömlőnyílásHosszMax. ÜgynyomásMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
30FMH1S3-T
304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18.875 "150 PSI225 fok F69 PSI€3,176.25
A
30FMH2S5
304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225 fok F117 PSI€3,747.94
A
15FMH05S2-T
304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 fok F43 PSI€2,486.34
A
15FMH07S3
304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 fok F65 psi€2,538.14
A
15FMH05S2
304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 fok F43 PSI€2,270.35
A
45FMH2S3
304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225 fok F71 PSI€4,178.87
A
30FMH2S5-T
304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225 fok F117 PSI€3,610.41
A
30FMH07S2
304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 fok F48 PSI€2,752.74
A
15FMH15S5
304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 fok F113 psi€3,176.25
A
15FMH15S5-T
304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20.75 "150 PSI225 fok F113 psi€3,123.32
A
30FMH07S2-T
304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 fok F48 PSI€2,752.74
A
30FMH15S4
304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225 fok F93 PSI€3,342.76
A
15FMH2S6
304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 fok F136 psi€3,546.81
A
30FMH15S4-T
304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225 fok F93 PSI€3,229.18
A
30FMH1S3
304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 fok F69 PSI€2,925.20
A
15FMH1S4-T
304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18 15 / 16 "150 PSI225 fok F89 psi€2,858.63
A
45FMH15S2
304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19 11 / 16 "150 PSI225 fok F48 PSI€3,811.50
A
15FMH2S6-T
304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 fok F136 psi€3,282.13
A
45FMH15S2-T
304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19.625 "150 PSI225 fok F48 PSI€3,811.50
A
45FMH2S3-T
304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225 fok F71 PSI€4,070.28
A
15FMH07S3-T
304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 fok F65 psi€2,858.63
A
15FMH1S4
304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 fok F89 psi€2,774.30
B
10FBT07C4
Celcon (R)10.2/5.648Y1 "FNPT25 63 / 64 "375 PSI120 fok F146 psi€2,646.88
B
7FBT1S4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT26 51 / 64 "375 PSI120 fok F258 psi€4,076.19
B
5FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT31 15 / 16 "375 PSI120 fok F268 psi€2,880.75
B
7FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT31.125 "375 PSI120 fok F258 psi€2,964.51
B
25FBT3C4
Celcon (R)13.7-11.456Y1 "FNPT36 27 / 32 "375 PSI120 fok F206 psi€4,247.39
B
25FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT26 31 / 32 "375 PSI120 fok F94 psi€2,858.63
B
15FBT1S4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT25 53 / 64 "375 PSI120 fok F148 PSI€3,860.73
B
5FBT05S4
Celcon (R)9.0/4.548Y1 "FNPT25 63 / 64 "375 PSI120 fok F159 psi€3,440.94
B
25BT3S4-PE
Celcon (R)-56C1 "FNPT23 21 / 32 "375 PSI120 fok F206 psi€1,697.58
B
25FBT2C4
Celcon (R)18/948Y1 "FNPT32.625 "375 PSI120 fok F158 psi€3,387.99
B
20FBT15C4
Celcon (R)17.6/8.848Y1 "FNPT32.625 "375 PSI120 fok F158 psi€3,176.25
B
20FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT28.187 "375 PSI120 fok F113 psi€2,956.74
B
7FBT05S4
Celcon (R)9.0/4.548Y1 "FNPT23 27 / 32 "375 PSI120 fok F145 psi€3,307.11
B
10FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT29 9 / 16 "375 PSI120 fok F204 psi€2,997.51

Többlépcsős emlékeztető szivattyúk

A Franklin többlépcsős nyomásfokozó szivattyúkat úgy tervezték, hogy kielégítsék a vízellátási alkalmazások nyomásnövelő igényeit. Ezek a rozsdamentes acél szivattyúk olyan indukciós vagy kondenzátor indító motorral rendelkeznek, amely képes ellenállni a 268 PSI-ig terjedő áramlási sebességnek, valamint szén-kerámia / Buna / Viton tömítéssel a szivárgásmentes működés érdekében. Vízszintesen vannak felszerelve a nagy teljesítmény érdekében, 3 LE maximális teljesítménnyel és 15 lábig tartó szívóemeléssel. Ezek a többlépcsős emlékeztető szivattyúk 2-15 fokozatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?