Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMHEXB61020P100 Hex Head Cap Screw, M6 x 1.00, 20mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 100Pk | AH7CFM 36RH94

FOREVERBOLT FBMHEXB61020P100 hatlapfejű csavar, M6 x 1.00, 20 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CFM Modell: FBMHEXB61020P100Kereszthivatkozás: 36RH94

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€68.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
befejezNL-19 (SM)
FokozatA2
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossz20 láb.
Min. Menethossz20mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB61020P100 hatlapfejű csavar, M6 x 1.00, 20 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 100 pk
€68.81 /csomag