Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMHEXB202550 hatlapfejű csavar, M20 X 2.50, 50 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségi | AH7CHA 36RJ30

FOREVERBOLT FBMHEXB202550 hatlapfejű csavar, M20 x 2.50, 50 mm-es méret, rozsdamentes acél, nem minőségű

Raktáron
Tétel: AH7CHA Modell: FBMHEXB202550Kereszthivatkozás: 36RJ30
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
€18.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
befejezNL-19 (SM)
FokozatA2
Fejmagasság12.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossz50 láb.
Min. Menethossz50mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB202550 hatlapfejű csavar, M20 x 2.50, 50 mm-es méret, rozsdamentes acél, nem minőségű
€18.25 /Mértékegység