DAYTON Tehermegtartó kézi emelőkocsik, 48 hüvelykes villahossz


Szűrő
Szín: Fekete és piros , Építkezés: 11 Gauge Acél , Befejez: Porbevonat , Villa hossza: 48 " , Villa szélessége: 6.25 " , Fogantyú: Acél , Max. emelési magasság: 7.5 " , Min. emelési magasság: 3" , Terhelhetőség: 5500 font , Teljes magasság: 48 " , Teljes szélesség: 27 " , Görgő átm.: 2.875 " , Kerék anyaga: Penészes poliuretán
StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
24L324
63.5 "€1,005.12
B
24L323
67 "€869.96

Tehermegtartó kézi emelőkocsik, 48 hüvelykes villahossz

A Dayton emelőkocsik kézi működtetésű egységek, amelyeket 5500 lb -ig terjedő teher emelésére terveztek ipari és gyártó létesítményekben. Ezek az egységek acél kerettel rendelkeznek a tartósság érdekében, és kézi működtetésű vezérlőkarral a felhasználó kényelme érdekében. Ezenkívül kerekekkel és görgőkkel vannak felszerelve a könnyű manőverezés és az irányított mozgás érdekében, valamint a hurkos fogantyúkkal a kényelmes fogás és a raklapemelők könnyű billentése érdekében a munkaterület körül. Egyes modellek acél háttámaszokkal vannak felszerelve a keretükhöz, amelyek segítenek stabilizálni a dobozokat, táskákat, ládákat és egyéb raklapvillára rakott anyagokat. Válasszon ezek közül a raklapemelők közül, amelyek 6-1/4 és 7-3/4 hüvelykes (maximum) villamagasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?