A Alumínium redőny sz .: 4C559 , Összeszerelve / Összeszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágyméret: 3 / 4 " , Csapágy típusa: Tömített párna blokk , CFM @ 0.250-In. SP: 4269 , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C214 , Karima mélysége: 1" , Karima szélessége: 24 " , Keret anyaga: Galvanizált acél , horganyzott fali redőny sz.: 1C745 , Magasság: 24 " , Hz: 60 , Szívógát száma: 1WBU2 , Max. Mélység: 19.5 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 fok F , Motorház: Teljesen zárt, nem szellőző , Motor szigetelés: B osztály , Motor fordulatszám: 1725 , Motor típusa: 3-fázis , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , Pengék száma: 5 , fázis: 3 , propeller átm.: 20 " , Légcsavar anyaga: Acél , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 16.7 , Venturi hézag átm.: 20.5 " , Venturi mélység: 3.25 " , Feszültség: 208-230/460 , Időjárási szám: 3FKF2 , Szélesség: 24 "
Kipufogó ventilátorok, TENV ház, 3/4 hüvelykes csapágyméret
A Dayton közepes teljesítményű elszívó ventilátorait a raktárak, gyárak, gyártóüzemek és irodák megfelelő szellőzésére tervezték. Ezek az egységek 5 lapátos, horganyzott acél propellerrel rendelkeznek, amelyek nagy levegőmennyiséget mozgatnak alacsony statikus nyomáson (0.125 hüvelyk vagy kisebb), ezáltal csökkentve a zajszintet működés közben. Ezek a ventilátorok teljesen zárt, nem szellőztetett házakkal is rendelkeznek (nyílások vagy külső ventilátorok nélkül), és egyszerű konvekciós módszert alkalmaznak a hőelvezetésre a motorvázból. Szíjhajtású kialakításuk lehetővé teszi a ventilátorsebesség rugalmasságát a ventilátor teljesítményének optimalizálása érdekében. A teljes szerelvény tartalmazza a motort, szíjat, perselyeket és tárcsákat (külön csomagolva), és könnyen felszerelhető vízszintes vagy függőleges helyzetben. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 861 és 1241 ford./perc közötti ventilátorsebesség-tartományban állnak rendelkezésre.