Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Socket Head Cap Screw, Flat, 18 x 8 Stainless Steel M6 x 1.00, 25mm Size, 25Pk | AH7CKG 36RJ82

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 aljzatfejű csavar, lapos, 18 x 8 rozsdamentes acél M6 x 1.00, 25 mm-es méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AH7CKG Modell: FBMFHEADS61025P25Kereszthivatkozás: 36RJ82

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€23.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú laposfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.12mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaLakás
Hossz25 láb.
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza21.7mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 aljzatfejű csavar, lapos, 18 x 8 rozsdamentes acél M6 x 1.00, 25 mm-es méret, 25 Pk
€23.57 /csomag