Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514462080 Spider, 95 Shore A, 88500.00 in-lbs nyomaték, piros | CM7YYU

LOVEJOY 68514462080 Spider, 95 Shore A, 88500.00 in-lbs nyomaték, piros

Raktáron
Tétel: CM7YYU Típus: 68514462080
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
€1,405.16 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozat Spider
Szög elmozdulás0.250 "
Szögbeli eltérés0.90 fok 1.30 fokig.
Tengelyirányú eltérés0.039–252 ”
színekPiros
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatolás típusaElasztomer betét
DesignHáromrészes kialakítás, amely könnyen összeszerelhető, Az ívelt pofa-kialakítás radiális és axiális görbületet (koronázást) tartalmaz az elasztomerhez (pókhoz), A kerékagyak szinterezett vasból, acélból, alumíniumból, öntöttvasból és gömbölyű vasból készülnek, három különböző
G dimension2.360 "
S méret4.570 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.280 "
Anyagpoliuretán
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]1.30 fok
Max. Tengelyirányú elmozdulás (Δ Ka)0.1800 "
Max. Radiális elmozdulás (Δ Kr)0.0240 "
Max. Sebesség2000 RPM
Max. forgatónyomaték177000 hüvelyk-font.
Névleges nyomaték88500 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.11.420 "
Párhuzamos eltolódás0.008–0.027 ”
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc1685 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc2525 hp
Állítsa be a csavar méretét5 / 8 "-11
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)1.570 "
Pók belső átmérője5.790 "
Pók külső átmérője11.420 "
Pók mérete125
Pókvastagság (W méret)1.810 "
Pók típusa95 A part
Készletméretek14 a 180
StílusNyílt központ
Temp. Hatótávolság-40 fok. 248 fokig. F
kötet236.05368 cu. ban ben.
Feltekerési szög max. Nyomaték5 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett3.20 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8

Termékváltozatok

TermékekModellPók méreteAnyagszínekNévleges nyomatékPók TÍPUSCsatlakozás TYPEStílusTemp. HATÓTÁVOLSÁGÁr
LOVEJOY 68514461447 Spider, sárga, 92 Shore A, poliuretán, 177 in-lbs nyomaték | AJ2WZJ 6851446144719poliuretánSárga88 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-50-248 ° F€19.87
LOVEJOY 68514472259 Spider, zöld, 64 Shore D, poliuretán, 7170 in-lbs nyomaték | AJ2XBZ 6851447225938poliuretánZöld3585 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-30-266 ° F€75.67
LOVEJOY 68514462074 Spider, piros, 98 Shore A, poliuretán, 12120 in-lbs nyomaték | AJ2XCD 6851446207455poliuretánPiros6060 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-40-248 ° F€70.35
LOVEJOY 68514461449 Spider, sárga, 92 Shore A, poliuretán, 1680 in-lbs nyomaték | AJ2XCG 6851446144928poliuretánSárga840 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-50-248 ° F€17.91
LOVEJOY 68514462070 Spider, piros, 98 Shore A, poliuretán, 2830 in-lbs nyomaték | AJ2XFC 6851446207028poliuretánPiros1415 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-40-248 ° F€18.09
LOVEJOY 68514462075 Spider, piros, 95 Shore A, poliuretán, 16640 in-lbs nyomaték | AJ2XFG 6851446207565poliuretánPiros8320 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-40-248 ° F€130.98
LOVEJOY 68514461451 Spider, sárga, 92 Shore A, poliuretán, 4690 in-lbs nyomaték | AJ2XFZ 6851446145142poliuretánSárga2345 hüvelyk-font.CJElasztomer betétNyisd ki-50-248 ° F€44.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514462080 Spider, 95 Shore A, 88500.00 in-lbs nyomaték, piros
€1,405.16 /Mértékegység