ÖSSZEHAJTÓ VÉDŐ LS44 alsó polc 2 szint W48 D48 H48 | AF4FWG 8VKN6

FOLDING GUARD LS44 alsó polc 2 szint W48 D48 H48

Raktáron
Tétel: AF4FWG Modell: LS44Kereszthivatkozás: 8VKN6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€366.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlsó polc
színekSzürke
Méretek4 láb wx 4 láb d ft.
befejezPorbevonat
Teljes mélység48 "
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség48 "
ÁllatokKettő
típusHozzáad

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretekTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
ÖSSZEHAJTÓ VÉDŐ LS33 alsó polc 2 szint W36 D36 H36 | AF3UDF 8CZ66 LS333 láb wx 3 láb d ft.36 "36 "36 "€255.42
ÖSSZEHAJTÓ VÉDŐ LS35 alsó polc 2 szint W60 D36 H90 | AF4ARA 8NCM4 LS353 láb wx 5 láb d ft.36 "90 "60 "€443.04
ÖSSZEHAJTÓ VÉDŐ LS43 alsó polc 2 szint W36 D48 H36 | AF4WEH 9MCU8 LS434 láb wx 3 láb d ft.48 "36 "36 "€330.97
ÖSSZEHAJTÓ VÉDŐ LS45 alsó polc 2 szint W60 D48 H60 | AF4WEJ 9MCU9 LS454 láb wx 5 láb d ft.48 "60 "60 "€462.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOLDING GUARD LS44 alsó polc 2 szint W48 D48 H48
€366.91 /Mértékegység