SAF-T-KERÍTÉS SAF-S4682-SL tolóajtó sz 4 láb x ma 7 láb | AA8PNM 19H250

SAF-T-FENCE SAF-S4682-SL tolóajtó sz 4 láb x ma 7 láb

Tétel: AA8PNM Modell: SAF-S4682-SLKereszthivatkozás: 19H250
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,114.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolóajtó
ÉpítésHegesztett acél
Ajtó magassága7 láb.
Ajtó mérete4 szélesség x 7 láb magasság
Ajtó típusaCsúszó
Ajtó szélessége3.8 láb.
befejezFekete porszóró
Nyomtáv10 ga. Huzal, 14 ga. C csatorna
Magasság7 láb.
AnyagHegesztett acél
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.9
Hajó magassága (cm)162.56
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód9403908020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAF-T-FENCE SAF-S4682-SL tolóajtó sz 4 láb x ma 7 láb
€1,114.59 /Mértékegység