FLOMEC OM050A001-842R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 8–130 gpm áramlási tartomány, 2 FNPT | CG6ECY 61CV32 / OM050A001-846R7G

FLOMEC OM050A001-842R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 8–130 gpm áramlási tartomány, 2 FNPT

Raktáron
Tétel: CG6ECY Típus: OM050A001-842R5Gkereszthivatkozás: 61CV32 / OM050A001-846R7G

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,824.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus áramlásmérő
Pontosság+ / - 0.5%
Csatlakozás mérete2"
Kapcsolat típusaFNPT
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítésegal.
Áramló anyagKenőanyagok, olajok, sűrű folyadékok
Áramlási tartomány30 - 500 lpm
Áramlási tartomány @ GPH480 A 7800
Áramlási tartományok (GPM)8 A 130
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság-22 és 176 fok között F
Csőmérethez2"
Frekvenciatartomány13 és 216.7 Hz között
Magasság8 3 / 5 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz8 3 / 10 "
Max. Nyomás285 psi
Max. Viszkozitás1000 XNUMX CPS
O Gyűrű anyagaFKM
Output Type4–20 mA skálázott impulzus
Tápellátás8 - 24V DC
Rotor anyagaPPS
Érzékelő típusOvális fogaskerék
típusOvális fogaskerék
Szélesség7 1 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.06
Származási országAU

Termék részletek:

    • Cserealkatrész-szám az OM050A001-846R7G típushoz

Termékváltozatok

TermékekModellOutput TypeCsatlakozás méreteÁramlási tartományTápellátásRotor anyagaSzélességMagasságHáz anyagaÁr
FLOMEC OM015S003-822R5G elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 316 rozsdamentes acél, 0.26–10.6 Gpm áramlási tartomány | CG6ECN OM015S003-826R7G / 61CV23 OM015S003-822R5G4-20 ma, Méretezett impulzus1 / 2 "1 - 40 lpm8V és 24V DCPPS4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS€3,531.80
FLOMEC OM025S003-822R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 316 rozsdamentes acél, 2.6–40 Gpm áramlási tartomány | CG6ECP OM025S003-826R7G / 61CV29 OM025S003-822R5G4-20 ma, Méretezett impulzus1"2.6-40 gpm8V és 24V DCPPS4 7 / 10 "6.5 "316 SS€4,233.06
FLOMEC OM050S003-842R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 8–130 gpm áramlási tartomány, 2 FNPT | CG6ECQ 61CV33 / OM050S003-842G5 OM050S003-842R5G4–20 mA skálázott impulzus2"30 - 500 lpm8 - 24V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "316 SS€10,204.35
FLOMEC OM025A001-822R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 2.6–40 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT | CG6ECW 61CV26 / OM025A001-822G5 OM025A001-822R5G4–20 mA skálázott impulzus1"10 - 150 lpm8 - 24V DCPPS4 7 / 10 "6 3 / 5 "Alumínium€2,799.07
FLOMEC OM040A001-822R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 4–66 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 FNPT | CG6ECX 61CV30 / OM040A001-822G5 OM040A001-822R5G4–20 mA skálázott impulzus1.5 "15 - 250 lpm8 - 24V DCPPS6 3 / 10 "7 9 / 10 "Alumínium€3,958.47
FLOMEC OM015S513-822R5G elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 0.26–10.6 gpm áramlási tartomány, 1/2 FNPT | CG6ECZ 61CV24 / OM015S513-822G5 OM015S513-822R5G4–20 mA skálázott impulzus1 / 2 "1 - 40 lpm8 - 24V DC-4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS€4,012.40
FLOMEC OM025A513-822R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 2.6–40 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT | CG6EDA 61CV27 / OM025A513-822G5 OM025A513-822R5G4–20 mA skálázott impulzus1"10 - 150 lpm8 - 24V DCRozsdamentes acél4 7 / 10 "6 3 / 5 "Alumínium€3,202.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOMEC OM050A001-842R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 8–130 gpm áramlási tartomány, 2 FNPT
€5,824.43 /Mértékegység