Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOMEC OM025A513-822R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 2.6–40 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT | CG6EDA 61CV27 / OM025A513-822G5

FLOMEC OM025A513-822R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 2.6–40 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT

Raktáron
Tétel: CG6EDA Típus: OM025A513-822R5GKereszthivatkozás: 61CV27 / OM025A513-822G5
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
€3,202.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus áramlásmérő
Pontosság+ / - 0.5%
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusaFNPT
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítésegal.
Áramló anyagKenőanyagok, olajok, sűrű folyadékok
Áramlási tartomány10 - 150 lpm
Áramlási tartomány @ GPH156 A 2400
Áramlási tartományok (GPM)2.6 A 40
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság-22 és 176 fok között F
Csőmérethez1"
Frekvenciatartomány17.8 és 267.5 Hz között
Magasság6 3 / 5 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz5 2 / 5 "
Max. Nyomás990 PSI
Max. Viszkozitás1000 XNUMX CPS
O Gyűrű anyagaPTFE Enculált FKM
Output Type4–20 mA skálázott impulzus
Tápellátás8 - 24V DC
Rotor anyagaRozsdamentes acél
Érzékelő típusOvális fogaskerék
típusOvális fogaskerék
Szélesség4 7 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.646
Származási országAU

Termék részletek:

    • Cserealkatrész-szám az OM025A513-822G5 típushoz

Termékváltozatok

TermékekModellOutput TypeCsatlakozás méreteÁramlási tartományTápellátásRotor anyagaSzélességMagasságHáz anyagaÁr
FLOMEC OM015S003-822R5G elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 316 rozsdamentes acél, 0.26–10.6 Gpm áramlási tartomány | CG6ECN OM015S003-826R7G / 61CV23 OM015S003-822R5G4-20 ma, Méretezett impulzus1 / 2 "1 - 40 lpm8V és 24V DCPPS4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS€3,531.80
FLOMEC OM025S003-822R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 316 rozsdamentes acél, 2.6–40 Gpm áramlási tartomány | CG6ECP OM025S003-826R7G / 61CV29 OM025S003-822R5G4-20 ma, Méretezett impulzus1"2.6-40 gpm8V és 24V DCPPS4 7 / 10 "6.5 "316 SS€4,233.06
FLOMEC OM050S003-842R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 8–130 gpm áramlási tartomány, 2 FNPT | CG6ECQ 61CV33 / OM050S003-842G5 OM050S003-842R5G4–20 mA skálázott impulzus2"30 - 500 lpm8 - 24V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "316 SS€10,204.35
FLOMEC OM025A001-822R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 2.6–40 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT | CG6ECW 61CV26 / OM025A001-822G5 OM025A001-822R5G4–20 mA skálázott impulzus1"10 - 150 lpm8 - 24V DCPPS4 7 / 10 "6 3 / 5 "Alumínium€2,799.07
FLOMEC OM040A001-822R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 4–66 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 FNPT | CG6ECX 61CV30 / OM040A001-822G5 OM040A001-822R5G4–20 mA skálázott impulzus1.5 "15 - 250 lpm8 - 24V DCPPS6 3 / 10 "7 9 / 10 "Alumínium€3,958.47
FLOMEC OM050A001-842R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 8–130 gpm áramlási tartomány, 2 FNPT | CG6ECY 61CV32 / OM050A001-846R7G OM050A001-842R5G4–20 mA skálázott impulzus2"30 - 500 lpm8 - 24V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "Alumínium€5,824.43
FLOMEC OM015S513-822R5G elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 0.26–10.6 gpm áramlási tartomány, 1/2 FNPT | CG6ECZ 61CV24 / OM015S513-822G5 OM015S513-822R5G4–20 mA skálázott impulzus1 / 2 "1 - 40 lpm8 - 24V DC-4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS€4,012.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOMEC OM025A513-822R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 2.6–40 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT
€3,202.37 /Mértékegység