Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOJET 02130571G szivattyús szőnyegtisztító | AC2YQB 2P796

FLOJET 02130571G Pumpás szőnyegtisztító

Raktáron
Tétel: AC2YQB Modell: 02130571GKereszthivatkozás: 2P796
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
€475.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos permetező szivattyú
test anyagaNejlon
Ellenőrizd a szelepetViton (R)
Membrán anyagaEPDM
GPM max.1.6
Magasság3.63 "
Be- / kimeneti1/4 FNPT
Hossz7.65 "
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet160 F
motor típusaTEFC
Prime in Feet8
ÖnindítóIgen
típusRekeszizom
Feszültség115 VAC
Szélesség3.24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8413190000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Membrán kialakítás (duplex kamra)
    • GPM @ 0 PSI (1.4)
    • Nyomás kikapcsolva (100)
    • Nyomás be (80)
    • Nyomáskapcsoló (igény szerint működik)

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusatest anyagaMembrán anyagaFeszültségSzélességBiztosíték erősítőkMagasságHosszÁr
FLOJET 02100953G szivattyús szőnyegtisztító | AC2YQA 2P795 02100953GTENVpolipropilénSantoprén115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€338.72
FLOJET LF112301G Mezőgazdasági permetezőszivattyú 3/8 tömlőszár | AC3XFP 2XE86 LF112301GTENVpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€217.70
FLOJET D21X005A mezőgazdasági permetező szivattyú 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005ATENVpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€285.57
FLOJET 03501-503A Mezőgazdasági permetezőszivattyú 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88 03501-503ATENVpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€249.61
FLOJET 04300-528A Mezőgazdasági permetező szivattyú 1/2 tömlő Barb | AC3XFT 2XE89 04300-528ATEFCpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€407.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOJET 02130571G Pumpás szőnyegtisztító
€475.98 /Mértékegység