Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOJET 03501-503A Mezőgazdasági permetezőszivattyú 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88

FLOJET 03501-503A Mezőgazdasági permetezőszivattyú 3/8 Npt 2 Gpm

Raktáron
Tétel: AC3XFR Modell: 03501-503AKereszthivatkozás: 2XE88

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€249.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos permetező szivattyú
test anyagapolipropilén
Ellenőrizd a szelepetViton (R)
Membrán anyagaSantoprene (R)
Biztosíték erősítők10
GPM max.2.0
Magasság3.66 "
Be- / kimeneti3/8 FNPT
Hossz8.92 "
Max. Nyomás60 psi
Max. Hőmérséklet140 F
motor típusaTENV
Prime in Feet8
ÖnindítóIgen
típusRekeszizom
Feszültség12 VDC
Szélesség3.96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Membrán kialakítás (három kamra)
    • GPM @ 0 PSI (2.0)
    • Nyomás kikapcsolva (60)
    • Nyomás be (40)
    • Nyomáskapcsoló (igény szerint működik)

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusatest anyagaMembrán anyagaFeszültségSzélességBiztosíték erősítőkMagasságHosszÁr
FLOJET 02100953G szivattyús szőnyegtisztító | AC2YQA 2P795 02100953GTENVpolipropilénSantoprén115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€338.72
FLOJET 02130571G szivattyús szőnyegtisztító | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCNejlonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€475.98
FLOJET LF112301G Mezőgazdasági permetezőszivattyú 3/8 tömlőszár | AC3XFP 2XE86 LF112301GTENVpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€217.70
FLOJET D21X005A mezőgazdasági permetező szivattyú 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005ATENVpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€285.57
FLOJET 04300-528A Mezőgazdasági permetező szivattyú 1/2 tömlő Barb | AC3XFT 2XE89 04300-528ATEFCpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€407.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOJET 03501-503A Mezőgazdasági permetezőszivattyú 3/8 Npt 2 Gpm
€249.61 /Mértékegység