Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOJET 04300-528A Mezőgazdasági permetező szivattyú 1/2 tömlő Barb | AC3XFT 2XE89

FLOJET 04300-528A Mezőgazdasági permetező szivattyú 1/2 tömlőszár

Raktáron
Tétel: AC3XFT Modell: 04300-528AKereszthivatkozás: 2XE89
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
€407.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos permetező szivattyú
test anyagapolipropilén
Ellenőrizd a szelepetViton (R)
Membrán anyagaSantoprene (R)
Biztosíték erősítők15
GPM max.5.0
Magasság3.75 "
Be- / kimeneti1/2 HB
Hossz9.24 "
Max. Nyomás40 psi
Max. Hőmérséklet140 F
motor típusaTEFC
Prime in Feet8
ÖnindítóIgen
típusRekeszizom
Feszültség12 VDC
Szélesség3.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8413810040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Membrán kialakítása (négykamrás)
    • GPM @ 0 PSI (5.0)
    • Nyomás kikapcsolva (40)
    • Nyomás be (25)
    • Nyomáskapcsoló (igény szerint működik)

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusatest anyagaMembrán anyagaFeszültségSzélességBiztosíték erősítőkMagasságHosszÁr
FLOJET 02100953G szivattyús szőnyegtisztító | AC2YQA 2P795 02100953GTENVpolipropilénSantoprén115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€338.72
FLOJET 02130571G szivattyús szőnyegtisztító | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCNejlonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€475.98
FLOJET LF112301G Mezőgazdasági permetezőszivattyú 3/8 tömlőszár | AC3XFP 2XE86 LF112301GTENVpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€217.70
FLOJET D21X005A mezőgazdasági permetező szivattyú 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005ATENVpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€285.57
FLOJET 03501-503A Mezőgazdasági permetezőszivattyú 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88 03501-503ATENVpolipropilénSantoprene (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€249.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOJET 04300-528A Mezőgazdasági permetező szivattyú 1/2 tömlőszár
€407.27 /Mértékegység