FLIR CM57 Clamp Meter Flex 7 pofakapacitásban | AH9LEG 40GT06

FLIR CM57 Clamp Meter Flex 7 pofakapacitásban

Tétel: AH9LEG Típus: CM57Kereszthivatkozás: 40GT06

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága+ /-3.0%
AC válaszTRMS
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs tanúsítványKülön kapható
Kalibrációs frekvencia50 a 60 Hz
Clamp Meter Pofa stílusFlex
grófok3000
AdatmegőrzésIgen
kijelzőLCD
Állkapacitás7"
Max. AC erősítők3000
Működési hőmérséklet.32 fok és 122 fok F között
Peak HoldIgen
Biztonsági besorolásIV. Kategória 600 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.567
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)18.8
Származási országTW

Termék részletek:

    • Digitális / Analóg: Digitális
    • Auto Ranging: Igen
    • Inrush: Igen
    • Különleges jellemzők: Rugalmas szonda könnyen körbetekerhető a buszok és kábelkötegek köré, beépített munkalámpák, Bluetooth

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLIR CM57 Clamp Meter Flex 7 pofakapacitásban