Válassz egy language

Deutsch

English

FLIR

Szűrő

Test Instruments

MR05-PINS1MR05-PINS2CM57CM55TG297TA83MR13MR277TG267DM93TA70

Test Instruments Szűrő

Clamp Műszerek

Digitális multiméterek

Digitális multiméter, 1000V max. Feszültség, 10A max. Jelenlegi
Cikkszám: CH6NXZ
Modell: DM93
€ 1,086.46 /Mértékegység
ajánlatkérés

Infravörös hőmérő és képalkotó tartozékok

TFT színes LCD, 2.4 hüvelykes, infravörös hőmérő, körkörös lézeres látás
Cikkszám: CE9DRL
Modell: TG297
€ 2,800.25 /Mértékegység
Kosárba
Infravörös Camera, 160 x 120 pixel, -13-716 fok F tartomány
Cikkszám: CE9ZJU
Modell: TG267
€ 1,704.84 /Mértékegység
Kosárba

Nedvességmérő tartozékok

Cserecsapok 2mm átmameter Gyártási szám: MR05
Cikkszám: AH9LEE
Modell: MR05-PINS1
€ 272.88 /Mértékegység
Kosárba
3 mm-es pótcsapok MR05-ös gyártási számhoz
Cikkszám: AH9LEF
Modell: MR05-PINS2
€ 292.22 /Mértékegység
Kosárba
Hőmérséklet/relatív páratartalom érzékelő
Cikkszám: CE9DUL
Modell: MR13
€ 233.05 /Mértékegység
Kosárba

Nedvességmérők

Nedvességmérő, Thermal Camera, Higrométer
Cikkszám: CE9VME
Modell: MR277
€ 4,175.23 /Mértékegység
Kosárba

Tesztklipek és szondák

Szigetelt aligátorkapocs, 10A max. Áram, 1000V max. Feszültség, 3 1/4 hüvelyk hosszúság
Cikkszám: CH6RQB
Modell: TA70
€ 36.01 /Mértékegység
ajánlatkérés

Tesztvezeték-csatlakozók

Vizsgálati szonda vezeték, derékszögű dugó közepes alligátor csipeszhez, 3 láb 6 láb hüvelyk
Cikkszám: CE9DTY
Modell: TA83
€ 81.80 /Mértékegység
Kosárba

Az Flir

Flir A Systems globális vezető szerepet tölt be a hő- és látható fényű képalkotó érzékelők és rendszerek tervezésében és gyártásában a navigációs, biztonsági, környezetfigyelő és közlekedésbiztonsági alkalmazásokhoz. A cég termékkatalógusában clamp mérők, nedvességmérők, biztonság cameras, kézi optics, monitoring rendszerek, valamint szárazföldi és légi rendszerek. A márka a hordozható, könnyű és rugalmas tekercsek széles választékát kínálja clamps árammérést szűk vagy nehezen elérhető helyeken végezni. Theseclamp A mérőkészülékek Bluetooth-kommunikációval rendelkeznekunictávoli megtekintéshez és adatátvitelhez. A nedvesség teszteléséhez száraz referencia nélküli területeken, impact tűs nedvességszondákat használnak. ThesA szondákat további cserecsapokkal szállítjuk, amelyek külön is kaphatók. Válasszon a t széles kínálatábólhese Flir termékek a Raptor Supplies.