HARRINGTON SNER sorozat, elektromos emelő


Szűrő
fék: Húzza meg a rotor motort , Besorolás: H4 , Kuplung: Súrlódás , Szín: Sárga , Konfiguráció: Horogra szerelve - nincs kocsi , Vezérlés: 110V nyomógomb vezérlő medál , Vezérlőkábel: 16 ft. , Befejez: Elektrosztatikus zománc , Kenés: Olajfürdő , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Hővédelem: Nem , Feszültség: 115/230
StílusModellTerhelhetőségAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMin. Horgok közöttMotoros HPLelkesítésbelmagasságaHáz mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
SNER003S-20
500 font7.7500 font13-13 / 16 "0.34113-13 / 16 "6.625 "€4,829.06
B
SNER005L-20
1000 font7.71000 font14 "0.34114 "6.625 "€5,282.53
C
SNER005S-20
1000 font16.91000 font14.625 "0.6114.625 "7.5 "€5,763.04
D
SNER010L-20
2000 font16.92000 font16 "0.6116 "7.5 "€5,828.97
D
SNER010S-20
2000 font23.92000 font17-5 / 16 "1.2117-5 / 16 "8-5 / 16 "€8,124.07
E
SNER020L-20
4000 font23.94000 font22.625 "1.2122.625 "8-5 / 16 "€7,841.68
F
SNER030C-20
6000 font23.96000 font29.5 "1.2229.5 "8-5 / 16 "€9,832.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?