FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M622 Mágneses meghajtó szivattyú 1/2 LE 115V Epdm tömítés | AA7AJE 15R529

FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M622 mágneses meghajtású szivattyú 1/2 LE 115v Epdm tömítés

Raktáron
Tétel: AA7AJE Típus: DB5.5P-E-M622Kereszthivatkozás: 15R529

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,114.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses meghajtású szivattyú
Csapágy típusToló és radiális
CsapágyakToló és radiális
Vezetékhossz12 láb.
Vezeték típusa18-3 STW w / NEMA 5-15P dugóval
DesignMag-Drive
Teljes terhelésű erősítők4.6
TömítésEPDM
TömítőanyagEPDM
GPM @ 1 Ft. a feje30
GPM víz @ 15 Ft. a feje25
GPM víz @ 18 Ft. a feje22
GPM víz @ 24 Ft. a feje17
GPM víz @ 3 Ft. a feje30
GPM víz @ 6 Ft. a feje30
GPM víz @ 9 Ft. a feje28
Magasság7.437 "
Házpolipropilén
Ház anyagapolipropilén
HP1/2
járókerékPolipropilén szénszeleppel
Járókerék anyagaPolipropilén szénszeleppel
Beömlőnyílás1 "FNPT
Hossz14 1 / 16 "
Max. Fej29 ft.
Max. Fajsúly1.8
Max. Viszkozitás150 XNUMX CPS
MotorházTEFC
motor típusaPSC
FelszerelésBezárás párosítva
Üzemi nyomás12.6 PSI
Kivezetés3/4 "MNPT
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG180
Hőmérséklet (F) @ 10 PSIG180
Hőmérséklet (F) @ 20 PSIG180
Hőmérséklet (F) @ 30 PSIG180
típusElárasztott szívás
Feszültség115
Szélesség7.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.405
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkTömítésTömítőanyagHázHáz anyagaJárókerék anyagaFeszültségÁr
BEFEJEZÉS THOMPSON DB5.5P-M622 mágneses meghajtó szivattyú 1/2 LE 115v Fkm tömítés | AA7AJD 15R528 DB5.5P-M6224.6FKMFKMpolipropilénpolipropilénPolipropilén szénszeleppel115€1,087.75
FINISH THOMPSON DB5.5P-M617 mágneses meghajtó szivattyú 1/2 LE 230v Fkm tömítés | AA7AJF 15R530 DB5.5P-M6172.4FKMFKMpolipropilénpolipropilénPolipropilén szénszeleppel230€1,046.07
FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M617 Mágneses meghajtó szivattyú 1/2 LE 230V Epdm tömítés | AA7AJG 15R531 DB5.5P-E-M6172.4EPDMEPDMpolipropilénpolipropilénPolipropilén szénszeleppel230€1,046.07
FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M622 Mágneses meghajtó szivattyú 1/2 LE 115V Fkm Tömítés | AA7AJH 15R532 DB5.5V-T-M6224.6FKMFKMPVFDPVDFPVDF / PTFE persely115€1,429.48
FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M617 mágneses meghajtó szivattyú 1/2 LE 230v Fkm tömítés | AA7AJJ 15R533 DB5.5V-T-M6172.4FKMFKMPVFDPVDFPVDF / PTFE persely230€1,278.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M622 mágneses meghajtású szivattyú 1/2 LE 115v Epdm tömítés
€1,114.95 /Mértékegység