A B Csapágy típusa: Toló és radiális , Csapágyak: Toló és radiális , vezeték hossza: 12 láb. , Vezeték típusa: 18-3 STW w / NEMA 5-15P dugóval , Tervezés: Mag-Drive , GPM víz @ 15 Ft. a fejétől: 25 , Magasság: 7.437 " , HP: 1/2 , Bemenet: 1 "FNPT , Hossz: 14 1 / 16 " , Max. Fej: 29 ft. , Max. Fajsúly: 1.8 , Max. Viszkozitás: 150 XNUMX CPS , Motorház: TEFC , Motor típusa: PSC , Beépítési: Bezárás párosítva , Üzemi nyomás: 12.6 PSI , Kimenet: 3/4 "MNPT , Típus: Elárasztott szívás , Szélesség: 7.625 "