DAYTON Ajtóvédők, 10-1/8 hüvelyk magasságban


Szűrő
Ajtó vastagsága: 1-3/8 to 2-1/4" , Karima szélessége: 1.187 " , Magasság: 10.125 " , Típus: Szívó vagy kipufogó
StílusModellbefejezSzabad területAnyagKések számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
6WRK6
Tiszta eloxált0.361 négyzetméter.Extrudált alumínium1414.25 "€158.35
A
5NKL0
Tiszta eloxált0.422 négyzetméter.Extrudált alumínium1116.25 "€140.28
A
6WRK4
Tiszta eloxált0.280 négyzetméter.Extrudált alumínium1410.25 "€138.20
B
6WRJ2
Szürke festék0.482 négyzetméter.Acél1418.25 "€139.45
B
6WRH6
Szürke festék0.280 négyzetméter.Acél1410.25 "€94.87
B
6WRH8
Szürke festék0.361 négyzetméter.Acél1414.25 "€121.70
B
6WRJ0
Szürke festék0.422 négyzetméter.Acél1416.25 "€128.96

Ajtóvédők, 10-1/8 hüvelyk magasságban

A Dayton ajtószárnyakat úgy gyártják, hogy a levegőt folyamatosan mozgassa az ajtón (fém vagy fa), miközben megőrzi a magánéletet és a biztonságot. Ezek az egységek karimás kerettel rendelkeznek, amely nagy szilárdságot és merevséget biztosít. V -típusú pengékkel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a légáramlás kényelmes beszívását vagy elszívását bármilyen akadályon keresztül. Továbbá festett acélból vagy extrudált alumíniumból készülnek, amely kiváló szilárdságot és korrózióállóságot biztosít. Válasszon ezek közül az ajtószárnyak közül, amelyek 10.25, 14.25, 16.25 és 18.25 hüvelyk szélesek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?