FERVI 0630/2720 elektromos csörlő, 1.3 - 4.5 m/perc sebesség, 12V, 1.3 kW, 1.8 LE DC motor | CF3RRW

FERVI 0630/2720 elektromos csörlő, 1.3-4.5 m/perc sebesség, 12V, 1.3 kW, 1.8 LE DC motor

Tétel: CF3RRW Modell: 0630/2720
€1,600.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos csörlő
Kábel mérete7.2 mm x 32 m
Dob mérete63 x 228 mm
Általános méretek520 x 180 x 175 mm
Sebesség1.3 - 4.5 m / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteDob méreteÁltalános méretekSebességÁr
FERVI 0630/2200 elektromos csörlő, 1.5 - 3.6 m/perc sebesség, 12V, 1 kW, 1.3 LE DC motor | CF3RRX 0630/22006.4 mm x 14.5 m45 x 97 mm364 x 126 x 141 mm1.5 - 3.6 m / perc€977.76
ajánlatkérés
FERVI 0630/0900 elektromos csörlő, 1.3 - 3.2 m/perc sebesség, 12V, 0.7 kW, 0.9 LE DC motor | CF3RRY 0630/09004 mm x 15 m31.5 x 73 mm285 x 105 x 105 mm1.3 - 3.2 m / perc€395.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERVI 0630/2720 elektromos csörlő, 1.3-4.5 m/perc sebesség, 12V, 1.3 kW, 1.8 LE DC motor
€1,600.83 /Mértékegység