Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 210 x 315 x 90 mm , Ház magassága: 90 mm , Ház hossza: 315 mm , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 30 fok. C , Platformmélység: 95 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 190 x 180 mm , Letelepedési idő: 3 sec. , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérlegpad méretei: 190 x 180 x 95 mm , Mérési felület mélysége: 180 mm , Mérési felület szélessége: 190 mm
Stílus
Modell
Linearitás
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)