FEIN POWER TOOLS 92028060090 Nedves/száraz Vákuum 7 LE 8.4 Gallon 9a 151 Cfm | AG2MTJ 31LZ14

FEIN POWER TOOLS 92028060090 Nedves/száraz vákuum 7 LE 8.4 Gallon 9a 151 Cfm

Raktáron
Tétel: AG2MTJ Típus: 92028060090Kereszthivatkozás: 31LZ14

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€965.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedves / száraz vákuum
Légáramlat151 cfm
erősítők9
Átlagos kefe élettartam1000 XNUMX óra.
GörgőkIgen
CsatornaNem
Száraz kapacitás8.4 gal.
Szűrő típusa1 mikronos szűrő
Magasság21.5 "
Tömlő Dia.1.375 "
Tömlő hossza13 láb.
Hz60
Hossz15.5 "
Motorok száma2
Csúcs HP7
Tápkábel hossza13 láb.
Statikus nyomás98.4 "
Tartály anyagapolipropilén
Tartályméret8.4 gal.
Feszültség110
1 év
Watts1100
Nedves kapacitás8.4 gal.
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.48
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8508190000

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő típusaMagasságHosszTartályméretSzélességÁr
FEIN POWER TOOLS 92027236090 Nedves/száraz Vákuum 7 LE 5.8 Gallon 9a 151 Cfm | AG2MTH 31LZ13 920272360901 mikronos szűrő18.5 "15.75 "5.8 gal.23 "€638.30
FEIN POWER TOOLS 92028236090 Nedves/száraz Vákuum 7 LE 8.4 Gallon 9a 151 Cfm | AG2MTL 31LZ16 920282360901 mikronos szűrő21.75 "15.75 "8.4 gal.23 "€859.87
FEIN POWER TOOLS 92028236990 Nedves/száraz Vákuum 7 LE 8.4 Gallon 9a 151 Cfm | AG2MTM 31LZ17 920282369900.3 HEPA szűrő21.5 "15.5 "8.4 gal.14.5 "€1,185.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEIN POWER TOOLS 92028060090 Nedves/száraz vákuum 7 LE 8.4 Gallon 9a 151 Cfm
€965.27 /Mértékegység