FEIN POWER TOOLS 92027236090 Nedves/száraz Vákuum 7 LE 5.8 Gallon 9a 151 Cfm | AG2MTH 31LZ13

FEIN POWER TOOLS 92027236090 Nedves/száraz vákuum 7 LE 5.8 Gallon 9a 151 Cfm

Raktáron
Tétel: AG2MTH Típus: 92027236090Kereszthivatkozás: 31LZ13

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€638.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedves / száraz vákuum
Légáramlat151 cfm
erősítők9
Átlagos kefe élettartam1000 XNUMX óra.
GörgőkIgen
CsatornaNem
Száraz kapacitás5.8 gal.
Szűrő típusa1 mikronos szűrő
Magasság18.5 "
Tömlő Dia.1.375 "
Tömlő hossza13 láb.
Hz60
Hossz15.75 "
Motorok száma2
Csúcs HP7
Tápkábel hossza13 láb.
Statikus nyomás98.4 "
Tartály anyagapolipropilén
Tartályméret5.8 gal.
Feszültség110
1 év
Watts1100
Nedves kapacitás5.8 gal.
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8508190000

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő típusaMagasságHosszTartályméretSzélességÁr
FEIN POWER TOOLS 92028060090 Nedves/száraz Vákuum 7 LE 8.4 Gallon 9a 151 Cfm | AG2MTJ 31LZ14 920280600901 mikronos szűrő21.5 "15.5 "8.4 gal.14.5 "€965.27
FEIN POWER TOOLS 92028236090 Nedves/száraz Vákuum 7 LE 8.4 Gallon 9a 151 Cfm | AG2MTL 31LZ16 920282360901 mikronos szűrő21.75 "15.75 "8.4 gal.23 "€859.87
FEIN POWER TOOLS 92028236990 Nedves/száraz Vákuum 7 LE 8.4 Gallon 9a 151 Cfm | AG2MTM 31LZ17 920282369900.3 HEPA szűrő21.5 "15.5 "8.4 gal.14.5 "€1,185.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEIN POWER TOOLS 92027236090 Nedves/száraz vákuum 7 LE 5.8 Gallon 9a 151 Cfm
€638.30 /Mértékegység