Válassz egy language

Deutsch

English

FEIN

Szűrő

Power Tools

Tisztítás

Abrasives

pneumatics

megmunkálás

Power Tools Szűrő

Befejező eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Szögcsiszolók

    Nagy teherbírású sarokcsiszoló készletek, amelyek a filé varratok gyors eltávolítására szolgálnak a nehezen elérhető helyeken. Jellemzői: terhelés nélküli fordulatszám 1350 és 3750 között, hordó fogantyú és orsófék. Gyapjúkorongokkal, profilozó kővel és rezgéscsillapítóval érkezzen

  • Öv- / tárcsacsiszolók

    Nagy teljesítményű szalagcsiszolók háromfázisú motorral ideal fémből, műanyagból készült munkadarabok csiszolására, simítására, polírozására, kontúrozására és sorjázásáraics, gyanták, kompozitok ill woods. Szabadalmaztatott szíjfeszítő rendszerrel és levehető forgácsgyűjtővel rendelkezik

  • Elektromos polírozók és pufferek

    Viaszokkal és tisztítószerekkel használhatónds járművek tisztítására, precision műszerek, fémek és orvosi berendezések. Alkalmas csiszolásra, szaténfényezésre és tükörfényes polírozásra; terhelés nélküli fordulatszáma 2700 és 7000 ford./perc között van

  • Elektromos csiszolók

    Nagy teherbírású véletlenszerű orbiszekrények kidolgozására, autókarosszéria munkák elvégzésére alkalmas tal csiszolók, eliminaörvénylő nyomok, valamint simító dudorok és gerincek. Tartós fém fogaskerékfejjel, horog-hurkos rögzítésű csiszolólapokkal és szénkefévelhes önkikapcsoló funkcióval

  • Oszcilláló szerszám tartozékok

    Tartalmazza a körfűrészt, az üvegkampót, a kaparót és a SuperCut-ot Precision E-cut pengék a precíz bevágásokhoz woods, plastics és gipszkartonok. Tisztítóblokkok, csiszolókorongok és csiszolópapírok is kaphatók

  • Csiszoló kiegészítők
  • Csiszolócsiszoló tartozékok
  • Csiszoló polírozó kiegészítők

Fűrészek és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

Fúrási kiegészítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Fúró kiegészítők

    Magas-precision fúróval való használatra tervezett tömített gömbszögű fejek adapters. A mélységütközők széles választéka 1/2 és 5/16 hüvelykes menetfúrókhoz is elérhető

  • Mágneses fúróprés Arbors és Adaptorzok

    Fémvágó készleteket tartalmaz ideal lyukak készítéséhez akár 3/4 hüvelyk vastag anyagokban. Gyorsacélból készült, és rugós feszítőcsapokat használnak a vágó középre állításához és a csigának kilökéséhez. Arbor assemblies és pilótacsapok is kaphatók

TeljesítményfúrókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos fúrók

    Négy sebességes, forgatható fúrók nagy fúrási / csapolási képességgel, fém fogaskerék fejjel, MT 3 tartóval és 170/250/450/700 ford / perc terhelés nélküli sebességgel

  • Mágneses fúrógépek

    Ideal lyukak fúrásához acélba, rozsdamentes acélba és keményfémekbe. 1-1/4 LE-s motor hajtja, terhelés nélküli fordulatszáma 680

Teljesítmény ollókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos nyíró tartozékok

    Tartalmazza a nibbler punc-othes, rágcsálószerszámok és nyírópengék az elektromos ollók és rágcsálók testreszabásához

  • Elektromos ollók

    Nagy teherbírású fémlemez ollók, amelyek akár 14-es vastagságú rozsdamentes acélt is vághatnak. Szabadalmaztatott forgácsoláscsillapítóval, kétszeres tolatókéssel és nagy teljesítményű motorral rendelkezik

Rólunk Fein

Fein több mint 150 éve gyárt különféle megbízható elektromos szerszámokat. Különféle fúrási, köszörülési, vágási, rögzítési, felületi eljárásokat kínálnakssing szerszámok és csiszolatokives fém-, belső- és autóipari munkákhoz. Fein A Tools különféle fúrókat kínál, például akkumulátoros fúrógépeket, elektromos fúrógépeket, mágneses talpfúrókat és menetfúrókat, különböző méretű, méretű és fordulatszámmal. ThesA könnyű szerszámok könnyen kezelhetők, robusztus kialakításúak, ergonomikus fogantyúval. Fein Az elektromos szerszámok termékcsaládja különféle vágószerszámokat tartalmaz, például elektromos fémfűrészeket, körfűrészlapokat, síkvágó fűrészeket, vágófűrészeket és vágógépeketnes és légi fémfűrészek. Fein A vágószerszámok különböző vágókapacitásban kaphatók, különféle fogantyúkkal options. A Társaság teljes felületi eljárást is gyártssing és csiszoló termékek, például csiszolószalagok, polírozó szalagok, csiszolópapír lapok, csiszolók, elektromos polírozók és fel nem szerelt lapos kerekek.