Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SZÖVETSÉGI JEL FHL-HL Fényszóróvillogó Univerzális | AA4QHH 12Z149

FEDERAL SIGNAL FHL-HL fényszóró villogó univerzális

Raktáron
Tétel: AA4QHH Modell: FHL-HLKereszthivatkozás: 12Z149

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€182.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényszóró villogó
Flash sebesség percenként7
Magasság7 / 10 "
Hossz4 7 / 10 "
Feszültségértékelés10–30 VDC
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8512204040
Származási országUS

Termék részletek:

A Federal Signal FHL-HL fényszóró villogó egy univerzális villogó, amelyet járművekben használnak fényszórók vészhelyzeti és figyelmeztető alkalmazásokban történő villogtatására.

Jellemzők:

  • A Federal Signal FHL-HL fényszóró villogó alacsony feszültség elleni védelmet nyújt, hogy megvédje a villogót a sérülésektől.
  • Távolsági fényszóró kikapcsolással rendelkezik, hogy a fényszórókat tompított fényszóró üzemmódba kapcsolva automatikusan kikapcsolja.
  • Ez a fényszóró villogó tartókonzollal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében.
  • Fordított polaritás elleni védelmet kínál, hogy megvédje a villogót a helytelen telepítés miatti fordított áramtól.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági intézkedéseket kell tenni a Federal Signal FHL-HL fényszóróvillogó használata közben?

A.

  • Ez a fényszóró villogó erős fényt bocsát ki, amely közelről nézve veszélyes lehet a látására.
  • Ne nézzen közvetlenül a lámpákba közelről.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SZÖVETSÉGI JEL FHL-CHG Fényszóró-villogó töltő | AA4QHL 12Z152 FHL-CHG€202.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEDERAL SIGNAL FHL-HL fényszóró villogó univerzális
€182.15 /Mértékegység