Jármű fénysávokKönnyen felszerelhető, 12 VDC mini-világítósávok halogén- vagy LED-lámpákkal, rendészeti vagy szolgálati járműveken való használatra. Állandó és mágneses rögzítésű változatban kapható
(1 termék)
Villogó irányjelző kapcsolók4- / 6-kapcsolós nagy teljesítményű villogók és irányjelző kapcsolók a sérült vészvillogók és villogók cseréjéhez vagy javításához. 10-30 VDC feszültségtartományban kapható(7 termék)
Hangjelző eszközökUL-listás, CSA-tanúsítvánnyal rendelkező 120 VAC rezonáló kürtök ötperces üzemciklussal beltéri/kültéri riasztóalkalmazásokhoz. Korrózióálló alumíniumöntvény ház sárgaréz projektorral
(27 termék)
Elektronikus sziréna rendszerekTartalmaz mikrofonvezérelt szirénákat és mini szirénákat, amelyek üzemi feszültségtartománya 11-16 VDC. Sürgősségi járművekhez tervezték, nagy forgalmú környezetben történő használatra, a gyalogosok és a kezelők biztonsága érdekében
(2 termék)
Vezetékes kaputelefon rendszerekNagy teljesítményű erősített hangszórók és ipari kaputelefon rendszerek egycsatornás, kétirányú kommunikációhoz raktárakban, műhelyekben, irodákban, valamint állami és kormányzati intézményekben(4 termék)
Megafonok15 W-os, könnyű elektronikus megafonok, amelyek ideálisak rendvédelmi szervek, tűzoltóságok és sportesemények számára. Nagy ütésálló, lángálló műanyag szerkezettel rendelkezik, és (8) AA elemmel működik
(1 termék)
horns100 W-os hangszórók rendőrautókhoz, tűzoltóautókhoz, mentőkhöz és egyéb mentőautókhoz. Helyszínen cserélhető neodímium meghajtókkal rendelkezik a nagyobb teljesítmény érdekében, és könnyű, nagy szilárdságú PET-ből készült a vegyszerállóság érdekében
(1 termék)
Miniatűr lámpák és izzókMiniatűr izzók (120 V) kettős érintkezős bajonettel vagy miniatűr csavaros talppal halmozott lámpákban és villogó jelzőfényekben történő használatra. Működési hőmérséklet-tartománya -31 és 150 F között van
(2 termék)
KonzolokTartalmazza a HighLighter LED mini fénysávok felszerelésére/tartására szolgáló emelőkészleteket, valamint krómozott műanyag díszgyűrűket a 6x4-es QuadFlare modellhez.
(4 termék)
AlkatrészekTartalmaz csere-villogót és villanócsöveket, valamint éklámpákat a figyelmeztető fények széles körű alkalmazásához(7 termék)
Figyelmeztető lámpa és hangos eszköztartozékokTartalmazza a mennyezeti, függő- és fali konzolokat a Federal Signal vész- vagy figyelmeztető lámpákkal való használatra. Robbanásbiztos villogó lámpákhoz (modell - 27XST/XL) használható kupolavédők is kaphatók
(20 termék)
Elektronikus sziréna-tartozékokAlacsony frekvenciájú kereszteződés-tisztító rendszerek (szirénák), amelyeket sürgősségi járművek számára terveztek nehéz járművek és gyalogosok forgalmi környezetében történő használatra. 8 másodperces automatikus kikapcsolás, és a legtöbb 100/200 wattos szirénaerősítővel működik
(1 termék)
Akkumulátortartozékok12 V-os biztosítékkal védett vezérlők 2- / 4- / 6- / 8-lámpás iránylámpák működtetésére. Megbízható felületre szerelhető áramkör, hét, a telepítő által választható figyelmeztetési minta és egy tapintható membrán kapcsolópanel
(1 termék)