Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FEDERAL PACIFIC UBIF0215N dugaszolható megszakító 15a 2p 10ka 240v | AD3EJZ 3YMP4

FEDERAL PACIFIC UBIF0215N dugaszolható megszakító 15a 2p 10ka 240v

Raktáron
Tétel: AD3EJZ Modell: UBIF0215NKereszthivatkozás: 3YMP4
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
€148.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
erősítők15
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.65 "
Hossz3.35 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret10 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességMegszakító típusaMélységHosszMax. VezetékméretÁr
FEDERAL PACIFIC UBIF260N dugaszolható megszakító 60a 2p 10ka 240v | AA6ZGE 15F790 UBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Lakó2.1 "3.9 "10 AWG€138.87
FEDERAL PACIFIC UBIF015N dugaszolható megszakító 15a 1p 10ka 240v | AD3EJX 3YMP2 UBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€73.77
FEDERAL PACIFIC UBIF020N dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AD3EJY 3YMP3 UBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€70.22
FEDERAL PACIFIC UBIF0220N dugaszolható megszakító 20a 2p 10ka 240v | AD3EKA 3YMP5 UBIF0220N2120 / 240 VAC201"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€169.29
FEDERAL PACIFIC UBIF0230N dugaszolható megszakító 30a 2p 10ka 240v | AD3EKB 3YMP6 UBIF0230N2120 / 240 VAC301"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€137.69
FEDERAL PACIFIC UBIF0240N dugaszolható megszakító 40a 2p 10ka 240v | AD3EKC 3YMP7 UBIF0240N2120 / 240 VAC401"Standard 2.65 "3.35 "8 AWG€149.19
FEDERAL PACIFIC UBIF0250N dugaszolható megszakító 50a 2p 10ka 240v | AD3EKD 3YMP8 UBIF0250N2120 / 240 VAC501"Standard 2.65 "3.35 "8 AWG€142.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEDERAL PACIFIC UBIF0215N dugaszolható megszakító 15a 2p 10ka 240v
€148.66 /Mértékegység