Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FEDERAL PACIFIC UBIF0250N dugaszolható megszakító 50a 2p 10ka 240v | AD3EKD 3YMP8

FEDERAL PACIFIC UBIF0250N dugaszolható megszakító 50a 2p 10ka 240v

Raktáron
Tétel: AD3EKD Modell: UBIF0250NKereszthivatkozás: 3YMP8
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
€150.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
erősítők50
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.65 "
Hossz3.35 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességMegszakító típusaMélységHosszMax. VezetékméretÁr
FEDERAL PACIFIC UBIF260N dugaszolható megszakító 60a 2p 10ka 240v | AA6ZGE 15F790 UBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Lakó2.1 "3.9 "10 AWG€142.24
FEDERAL PACIFIC UBIF015N dugaszolható megszakító 15a 1p 10ka 240v | AD3EJX 3YMP2 UBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "Standard 2.65 "3.35 "10 AWG-
ajánlatkérés
FEDERAL PACIFIC UBIF020N dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AD3EJY 3YMP3 UBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€77.21
FEDERAL PACIFIC UBIF0215N dugaszolható megszakító 15a 2p 10ka 240v | AD3EJZ 3YMP4 UBIF0215N2120 / 240 VAC151"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€159.57
FEDERAL PACIFIC UBIF0220N dugaszolható megszakító 20a 2p 10ka 240v | AD3EKA 3YMP5 UBIF0220N2120 / 240 VAC201"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€185.70
FEDERAL PACIFIC UBIF0230N dugaszolható megszakító 30a 2p 10ka 240v | AD3EKB 3YMP6 UBIF0230N2120 / 240 VAC301"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€152.57
FEDERAL PACIFIC UBIF0240N dugaszolható megszakító 40a 2p 10ka 240v | AD3EKC 3YMP7 UBIF0240N2120 / 240 VAC401"Standard 2.65 "3.35 "8 AWG-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEDERAL PACIFIC UBIF0250N dugaszolható megszakító 50a 2p 10ka 240v
€150.65 /Mértékegység