Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FAST CAP ETR-SINGLE Electric Trim Ring-single White | AC9VNH 3KNL8

FAST CAP ETR-SINGLE elektromos trimm gyűrű-egy fehér

Raktáron
Cikkszám: AC9VNH Modell: ETR-SINGLEKereszthivatkozás: 3KNL8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kárpit
színekfehér
befejezSima
AnyagMűanyag
A bandák száma1
MéretKívül 6 1/4 "x 6 1/4" H, belül 3 1/8 "W x 4 7/8" H, teljes mélység 1 1/4 "
típusegyetlen
IdőjárásállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Egyetlen csoportos dobozhoz illeszkedik, megtisztítja az elektromos kivágásokat a szekrények hátulján, meghatározott visszatérési mélységre vágható, a hátlap vastagságától függően

Termékváltozatok

TermékekModellA bandák számatípusÁr
FAST CAP ETR-DOUBLE elektromos kárpitgyűrű-dupla fehér | AC9RHZ 3JFV7 ETR-KETTŐ2kettős€17.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAST CAP ETR-SINGLE elektromos trimm gyűrű-egy fehér
€14.08 /Mértékegység