ALARM LOCK Pilfergard kijárati riasztó


Alarm Lock Pilfergard kijárati ajtóriasztók ideálisak a kiskereskedelmi üzletek, kórházak, iskolák, irodaházak és szállodák biztonságának növelésére. Megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést a kijárati ajtókon keresztül.

Szűrő
Henger típusa: Horony , Ajtókezelés: Kéz nélkül , Befejez: Fémes ezüst
StílusModellRiasztás típusaTestmagasságTesthosszTest szélességeÁramforrástípusÁr (ÁFA nélkül)
A
PG30MS
Hallható2.375 "9"2.5 "9V akkumulátorKulcs nélküli vezérlés€496.81
B
PG10
Kilépés a riasztásból iker szarvakkal8.5 "3.25 "10 "AkkumulátorKilépés a riasztásból iker szarvakkal€329.17

Jellemzők

  • Riasztózár A Pilfergard kijárati ajtóriasztók fémes ezüst bevonattal rendelkeznek a fokozott tartósság és esztétikus megjelenés érdekében.
  • Áramforrásként akkumulátorcsomagot tartalmaznak, és lehetővé teszik az ajtók kézzel történő kezelését.
  • Hangos/kijelző/kürt riasztást kínálnak, hogy tájékoztassák a kezelőt a szokásos üzemi feltételektől való eltérésekről.
  • Riasztó zár Pilfergard kijárati ajtó riasztók a biztonság fokozása érdekében hengeres bevésőzárakkal vannak felszerelve. Tartalmaznak még 9 V-os alkáli elemeket is, amelyek hosszú eltarthatóságot és jobb energiasűrűséget kínálnak.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan karbantarthatom ezeket a Riasztózár Pilfergard kijárati ajtóriasztókat?

  • Rendszeresen ellenőrizze a riasztót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik.
  • Azonnal cserélje ki az elemeket, ha lemerültek.
  • A riasztót rendszeresen tisztítsa meg puha, száraz ruhával.
  • Rendszeresen ellenőrizze az ajtót és a keretet sérülések vagy kopás szempontjából.

Mikor kell elemet cserélni ezekben a riasztókban?

Ezeket akkor kell megváltoztatni, ha a riasztó folyamatosan csipog.

Milyen hangosak ezek a Pilfergard kijárati ajtóriasztók?

A Pilfergard kijárati ajtóriasztók 95 dB-re vannak besorolva

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?