Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 435L-0.295 tokmányos dörzsár M méretű 0.2950 hüvelykes | AB4WWW 20H044

YANKEE 435L-0.295 Chucking Reamer Size M 0.2950 In

Raktáron
Tétel: AB4WWW Modell: 435L-0.295Kereszthivatkozás: 20H044

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€86.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányBal kéz
Tizedes egyenérték0.295 "
Dimenzió típusaLevél
befejezFényes
Fuvola hossza1.5 "
Bal / jobb kézBal kézi vágás
BetűméretM
AnyagHSS
Fuvolák száma6
Teljes hossz6"
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.377 "
Szárméret0.279 "
Szár típusaEgyenes
MéretM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)1.59
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTizedes egyenértékDimenzió típusaTeljes hosszShank Dia.SzárméretMéretVezetékméretÁr
YANKEE 435L-0.0394 Befogó dörzsár 0.0394 In | AB4WQZ 20G937 435L-0.039440.0394 "Metric2.5 "0.373 "0.039 "1mm-€62.39
YANKEE 435L-0.04 Tokmánydörzsár 60 0.0400 In | AB4WRA 20G938 435L-0.0440.04 "Huzal2.5 "0.374 "0.039 "#6060€62.39
YANKEE 435L-0.041 Tokmánydörzsár 59 0.0410 In | AB4WRB 20G939 435L-0.04140.041 "Huzal2.5 "0.435 "0.039 "#5959€62.39
YANKEE 435L-0.042 Tokmánydörzsár 58 0.0420 In | AB4WRC 20G940 435L-0.04240.042 "Huzal2.5 "0.437 "0.039 "#5858€62.39
YANKEE 435L-0.043 Tokmánydörzsár 57 0.0430 In | AB4WRD 20G941 435L-0.04340.043 "Huzal2.5 "0.498 "0.039 "#5757€62.39
YANKEE 435L-0.0465 Tokmánydörzsár 56 0.0465 In | AB4WRE 20G942 435L-0.046540.0465 "Huzal2.5 "0.499 "0.045 "#5656€62.39
YANKEE 435L-0.0469 Befogó dörzsár 3/64 hüvelykes 0.0469 hüvelykes | AB4WRF 20G943 435L-0.046940.0469 "Töredékes hüvelyk2.5 "0.964 "0.045 "3 / 64 "-€62.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 435L-0.295 Chucking Reamer Size M 0.2950 In
€86.03 /Mértékegység