Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FAG CSAPÁGYOK NU2217-E-M1-C3 Hengergörgős csapágy, Nu2217-E-M1-C3, 85 mm furat, 150 mm külső, 36 mm teljes szélesség | CP4WJM 5JCX9

FAG BEARINGS NU2217-E-M1-C3 hengeres görgős csapágy, Nu2217-E-M1-C3, 85 mm furat, 150 mm külső, 36 mm teljes szélesség

Raktáron
Tétel: CP4WJM Modell: NU2217-E-M1-C3Keresztszám: 5JCX9
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
€254.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres görgőscsapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7279
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellCage AnyagDinamikus terhelhetőségStatikus teherbírásÁr
FAG CSAPÁGYOK NU224-E-M1-C3 Hengergörgős csapágy furat 120 mm | AJ2HKW 4YWN4 NU224-E-M1-C3Tömör sárgaréz86,76792,329-
ajánlatkérés
FAG CSAPÁGYOK NU224-E-TVP2 Hengeres csapágy furat 120 mm Külső átmérő 215 mm | AJ2HWB 5JCZ2 NU224-E-TVP2PA66390,000415,000-
ajánlatkérés
FAG CSAPÁGYOK NU204-E-TVP2 Hengergörgős csapágy, 204, 20 mm furat, 47 mm külső, 14 mm teljes szélesség, hengeres | CP4WHG 4YWJ5 NU204-E-TVP2---€119.77
FAG CSAPÁGYOK NU205-E-TVP2 Hengergörgős csapágy, 205, 25 mm furat, 52 mm külső, 15 mm teljes szélesség, hengeres | CP4WHH 4YWJ6 NU205-E-TVP2---€126.42
FAG CSAPÁGYOK NU206-E-TVP2 Hengergörgős csapágy, 206, 30 mm furat, 62 mm külső, 16 mm teljes szélesség, hengeres | CP4WHJ 5JCU6 NU206-E-TVP2---€154.86
FAG CSAPÁGYOK NU207-E-M1-C3 Hengergörgős csapágy, 207, 35 mm furat, 72 mm külső, 17 mm teljes szélesség, hengeres | CP4WHK 5JCU7 NU207-E-M1-C3---€288.81
FAG CSAPÁGYOK NU207-E-TVP2 Hengergörgős csapágy, 2075 mm furat, 72 mm átmérőjű, 17 mm teljes szélesség, hengeres | CP4WHL 5JCU8 NU207-E-TVP2---€182.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAG BEARINGS NU2217-E-M1-C3 hengeres görgős csapágy, Nu2217-E-M1-C3, 85 mm furat, 150 mm külső, 36 mm teljes szélesség
€254.69 /Mértékegység