FAG CSAPÁGYOK NU224-E-TVP2 Hengeres csapágy furat 120 mm Külső átmérő 215 mm | AJ2HWB 5JCZ2

FAG BEARINGS NU224-E-TVP2 hengeres csapágy furat 120 mm külső átmérő 215 mm

Tétel: AJ2HWB Modell: NU224-E-TVP2Kereszthivatkozás: 5JCZ2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres görgőscsapágy
Fura Dia.120mm
Cage AnyagPA66
Dinamikus terhelhetőség390,000
KenésOlaj
Dia kívül.215mm
Henger anyagAcél
Statikus teherbírás415,000
Temp. Hatótávolság-22 foktól 302 fokig
típusKetrec vezetve
Szélesség40mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7798
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCage AnyagDinamikus terhelhetőségStatikus teherbírásÁr
FAG CSAPÁGYOK NU224-E-M1-C3 Hengergörgős csapágy furat 120 mm | AJ2HKW 4YWN4 NU224-E-M1-C3Tömör sárgaréz86,76792,329-
ajánlatkérés
FAG CSAPÁGYOK NU204-E-TVP2 Hengergörgős csapágy, 204, 20 mm furat, 47 mm külső, 14 mm teljes szélesség, hengeres | CP4WHG 4YWJ5 NU204-E-TVP2---€119.77
FAG CSAPÁGYOK NU205-E-TVP2 Hengergörgős csapágy, 205, 25 mm furat, 52 mm külső, 15 mm teljes szélesség, hengeres | CP4WHH 4YWJ6 NU205-E-TVP2---€126.42
FAG CSAPÁGYOK NU206-E-TVP2 Hengergörgős csapágy, 206, 30 mm furat, 62 mm külső, 16 mm teljes szélesség, hengeres | CP4WHJ 5JCU6 NU206-E-TVP2---€154.86
FAG CSAPÁGYOK NU207-E-M1-C3 Hengergörgős csapágy, 207, 35 mm furat, 72 mm külső, 17 mm teljes szélesség, hengeres | CP4WHK 5JCU7 NU207-E-M1-C3---€288.81
FAG CSAPÁGYOK NU207-E-TVP2 Hengergörgős csapágy, 2075 mm furat, 72 mm átmérőjű, 17 mm teljes szélesség, hengeres | CP4WHL 5JCU8 NU207-E-TVP2---€182.60
FAG CSAPÁGYOK NU208-E-M1-C3 Hengergörgős csapágy, 208, 40 mm furat, 80 mm külső, 18 mm teljes szélesség, hengeres | CP4WHM 4YWJ7 NU208-E-M1-C3---€596.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAG BEARINGS NU224-E-TVP2 hengeres csapágy furat 120 mm külső átmérő 215 mm