FAG CSAPÁGYOK HC6203-C-2HRS-TVH-L207-C3 Golyóscsapágy tömített 40mm külső átmérő 12mm szélesség | AH6PTG 36EA16

FAG BEARINGS HC6203-C-2HRS-TVH-L207-C3 golyóscsapágy tömített 40 mm külső átmérő 12 mm szélesség

Tétel: AH6PTG Típus: HC6203-C-2HRS-TVH-L207-C3Kereszthivatkozás: 36EA16

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Fura Dia.17mm
Cage AnyagPoliamid
Dinamikus terhelhetőség10,400 font
Ipari számHC6203-C-2HRS-TVH-L207-C3
KenésAsonic GHY 72
Max. FORDULAT17000
Dia kívül.40mm
Tömítés anyagaAkrilnitril-butadién-elasztomer
Statikus teherbírás3,350 font
Temp. Hatótávolság32 fok és 248 fok F között
típusDupla zárt
Szélesség12mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0835
Hajó magassága (cm)4.6
Hajó hossza (cm)4.6
Hajószélesség (cm)1.38
Származási országDE

Termék részletek:

    • Egysoros / dupla soros: Egysoros

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságFura Dia.Cage AnyagtípusSzélességDinamikus terhelhetőségIpari számMax. FORDULATÁr
FAG CSAPÁGYOK 6215-J20AA-C3 nyitott golyóscsapágy 130mm külső átmérő 25mm szélesség | AH6PRU 36EA04 6215-J20AA-C332 fok és 302 fok F között75mmAcélNyisd ki25mm70,000 font6215-J20AA-C37800-
ajánlatkérés
FAG CSAPÁGYOK 6217-J20AA-C3 Nyitott golyóscsapágy 150mm Külső átmérő 28mm Szélesség | AH6PRV 36EA05 6217-J20AA-C332 fok és 302 fok F között85mmAcélNyisd ki28mm89,000 font6217-J20AA-C36700-
ajánlatkérés
FAG CSAPÁGYOK 6218-J20AA-C3 golyóscsapágy nyitott 160mm külső átmérő 30mm szélesség | AH6PRW 36EA06 6218-J20AA-C332 fok és 302 fok F között90mmAcélNyisd ki30mm102,000 font6218-J20AA-C36300€401.89
FAG CSAPÁGYOK 6309-J20AA-C3 Golyóscsapágy nyitva 100mm Külső átmérő 25mm Szélesség | AH6PRX 36EA07 6309-J20AA-C332 fok és 302 fok F között45mmAcélNyisd ki25mm56,000 font6309-J20AA-C39500€1,243.63
FAG CSAPÁGYOK 6311-J20AA-C3 Nyitott 120 mm-es golyóscsapágy Külső átmérő 29 mm Szélesség | AH6PRY 36EA08 6311-J20AA-C332 fok és 302 fok F között55mmAcélNyisd ki29mm83,000 font6311-J20AA-C38500€1,821.45
FAG CSAPÁGYOK 6312-J20AA-C3 nyitott golyóscsapágy 130mm külső átmérő 31mm szélesség | AH6PRZ 36EA09 6312-J20AA-C332 fok és 302 fok F között60mmAcélNyisd ki31mm89,000 font6312-J20AA-C37900€1,889.27
FAG CSAPÁGYOK 6313-J20AA-C3 Golyóscsapágy nyitva 140mm Külső átmérő 33mm Szélesség | AH6PTA 36EA10 6313-J20AA-C332 fok és 302 fok F között65mmAcélNyisd ki33mm100,000 font6313-J20AA-C37300€2,067.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAG BEARINGS HC6203-C-2HRS-TVH-L207-C3 golyóscsapágy tömített 40 mm külső átmérő 12 mm szélesség