Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FAG CSAPÁGYOK 6311-J20AA-C3 Nyitott 120 mm-es golyóscsapágy Külső átmérő 29 mm Szélesség | AH6PRY 36EA08

FAG BEARINGS 6311-J20AA-C3 golyóscsapágy nyitott 120 mm külső átmérő 29 mm szélesség

Raktáron
Tétel: AH6PRY Modell: 6311-J20AA-C3Kereszthivatkozás: 36EA08
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
€1,821.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Fura Dia.55mm
Cage AnyagAcél
Dinamikus terhelhetőség83,000 font
Ipari szám6311-J20AA-C3
Max. FORDULAT8500
Dia kívül.120mm
Statikus teherbírás47,500 font
Temp. Hatótávolság32 fok és 302 fok F között
típusNyisd ki
Szélesség29mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)13.8
Hajó hossza (cm)13.8
Hajószélesség (cm)3.33
Származási országUS

Termék részletek:

    • Egysoros / dupla soros: Egysoros

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságFura Dia.Cage AnyagtípusSzélességDinamikus terhelhetőségIpari számMax. FORDULATÁr
FAG CSAPÁGYOK 6215-J20AA-C3 nyitott golyóscsapágy 130mm külső átmérő 25mm szélesség | AH6PRU 36EA04 6215-J20AA-C332 fok és 302 fok F között75mmAcélNyisd ki25mm70,000 font6215-J20AA-C37800-
ajánlatkérés
FAG CSAPÁGYOK 6217-J20AA-C3 Nyitott golyóscsapágy 150mm Külső átmérő 28mm Szélesség | AH6PRV 36EA05 6217-J20AA-C332 fok és 302 fok F között85mmAcélNyisd ki28mm89,000 font6217-J20AA-C36700-
ajánlatkérés
FAG CSAPÁGYOK 6218-J20AA-C3 golyóscsapágy nyitott 160mm külső átmérő 30mm szélesség | AH6PRW 36EA06 6218-J20AA-C332 fok és 302 fok F között90mmAcélNyisd ki30mm102,000 font6218-J20AA-C36300€401.89
FAG CSAPÁGYOK 6309-J20AA-C3 Golyóscsapágy nyitva 100mm Külső átmérő 25mm Szélesség | AH6PRX 36EA07 6309-J20AA-C332 fok és 302 fok F között45mmAcélNyisd ki25mm56,000 font6309-J20AA-C39500€1,243.63
FAG CSAPÁGYOK 6312-J20AA-C3 nyitott golyóscsapágy 130mm külső átmérő 31mm szélesség | AH6PRZ 36EA09 6312-J20AA-C332 fok és 302 fok F között60mmAcélNyisd ki31mm89,000 font6312-J20AA-C37900€1,889.27
FAG CSAPÁGYOK 6313-J20AA-C3 Golyóscsapágy nyitva 140mm Külső átmérő 33mm Szélesség | AH6PTA 36EA10 6313-J20AA-C332 fok és 302 fok F között65mmAcélNyisd ki33mm100,000 font6313-J20AA-C37300€2,067.44
FAG CSAPÁGYOK 6314-J20AA-C3 Golyóscsapágy nyitott 150mm külső átmérő 35mm szélesség | AH6PTB 36EA11 6314-J20AA-C332 fok és 302 fok F között70mmAcélNyisd ki35mm115,000 font6314-J20AA-C36800€2,233.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAG BEARINGS 6311-J20AA-C3 golyóscsapágy nyitott 120 mm külső átmérő 29 mm szélesség
€1,821.45 /Mértékegység