Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FACOM FM-57.19X22 elzáródob-csavarkulcs 19 x 22mm 9-1 / 4 L | AC3HNB 2TLE7

FACOM FM-57.19X22 Elzáródoboz-kulcs 19 x 22mm 9-1/4 L

Raktáron
Tétel: AC3HNB Típus: FM-57.19X22Kereszthivatkozás: 2TLE7
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
€54.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElzáródoboz végkulcs
befejezSzatén
Fejméret19 x 22mm
AnyagAcél
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz9.25 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret19 x 22 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
FACOM FM-57.10X12 elzáródoboz-kulcs 10 x 12mm 5-5 / 8 L | AC3HMX 2TLD9 FM-57.10X125.625 "10 x 12mm€34.73
FACOM FM-57.11X13 akadálykulcs 11 x 13mm 5-5 / 8 L | AC3HMY 2TLE1 FM-57.11X135.625 "11 x 13 mm€36.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FM-57.19X22 Elzáródoboz-kulcs 19 x 22mm 9-1/4 L
€54.00 /Mértékegység