Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FACOM FM-57.11X13 akadálykulcs 11 x 13mm 5-5 / 8 L | AC3HMY 2TLE1

FACOM FM-57.11X13 Elzáródoboz-kulcs 11 x 13mm 5-5/8 L

Raktáron
Tétel: AC3HMY Típus: FM-57.11X13Kereszthivatkozás: 2TLE1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€36.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElzáródoboz végkulcs
befejezSzatén
Fejméret11 x 13mm
AnyagAcél
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz5.625 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret11 x 13 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
FACOM FM-57.10X12 elzáródoboz-kulcs 10 x 12mm 5-5 / 8 L | AC3HMX 2TLD9 FM-57.10X125.625 "10 x 12mm€34.73
FACOM FM-57.19X22 elzáródob-csavarkulcs 19 x 22mm 9-1 / 4 L | AC3HNB 2TLE7 FM-57.19X229.25 "19 x 22 mm€54.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FM-57.11X13 Elzáródoboz-kulcs 11 x 13mm 5-5/8 L
€36.83 /Mértékegység