Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FACOM FA-116.100 precíziós, állítható csapos villáskulcs 100 mm-es kupakkal AC6YXC 36U004

FACOM FA-116.100 precízen állítható csavarkulcs, 100 mm-es sapka

Raktáron
Cikkszám: AC6YXC Modell: FA-116.100Kereszthivatkozás: 36U004

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€334.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós állítható csavarkulcs
Kapacitás0 - 100 mm
befejezSzatén
Hossz360mm
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz360mm
Pin Dia.4 - 6 mm
Csap hossza31 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8204120000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszTeljes hosszPin Dia.Csap hosszaÁr
FACOM FA-116.50 Pontosan állítható csapos villáskulcs 50 mm-es kupakkal AC6YXB 36U003 FA-116.500 - 50 mm210mm210mm2.5 - 4 mm25 / 32 "€247.75
FACOM FA-116.200 precíziós állítható csavarkulcs 200 mm-es kupakkal AC6YXD 36U005 FA-116.20035 - 200 mm550mm550mm6 - 8 mm1.187 "€647.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FA-116.100 precízen állítható csavarkulcs, 100 mm-es sapka
€334.40 /Mértékegység