Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FACOM FA-116.200 precíziós állítható csavarkulcs 200 mm-es kupakkal AC6YXD 36U005

FACOM FA-116.200 precízen állítható csavarkulcs, 200 mm-es sapka

Raktáron
Tétel: AC6YXD Modell: FA-116.200Kereszthivatkozás: 36U005

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€647.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós állítható csavarkulcs
Kapacitás35 - 200 mm
befejezSzatén
Hossz550mm
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz550mm
Pin Dia.6 - 8 mm
Csap hossza1.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8204120000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszTeljes hosszPin Dia.Csap hosszaÁr
FACOM FA-116.50 Pontosan állítható csapos villáskulcs 50 mm-es kupakkal AC6YXB 36U003 FA-116.500 - 50 mm210mm210mm2.5 - 4 mm25 / 32 "€247.75
FACOM FA-116.100 precíziós, állítható csapos villáskulcs 100 mm-es kupakkal AC6YXC 36U004 FA-116.1000 - 100 mm360mm360mm4 - 6 mm31 / 32 "€334.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FA-116.200 precízen állítható csavarkulcs, 200 mm-es sapka
€647.76 /Mértékegység