Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51017.037.0300 Tap Bolt, 3/8-24 Thread Size, 18-8 Grade, 10PK | CG8RZR 41UH54

FABORY U51017.037.0300 Menetcsavar, 3/8-24 menetméret, 18-8 fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8RZR Modell: U51017.037.0300Kereszthivatkozás: 41UH54
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
€98.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz3 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51017.037.0300 Menetcsavar, 3/8-24 menetméret, 18-8 fokozat, 10PK
€98.88 /csomag