Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.341.0150 Taper Pin, #6 X 1-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NWE 41LL31

FABORY U39000.341.0150 kúpos tű, #6 X 1-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8NWE Modell: U39000.341.0150Kereszthivatkozás: 41LL31
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
€31.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.342–0.343 ”
Hossz1 1 / 2 "
PIN-kódStandard
Méret#6 x 1 1/2
Kis vég Dia.#6
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.341.0150 kúpos tű, #6 X 1-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 10PK
€31.54 /csomag