Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.080.0014 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M8 x 1.25, 14mm hosszúság, 100PK | AH7TJP 38CW14

GRAINGER M07000.080.0014 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M8 x 1.25, 14mm hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7TJP Típus: M07000.080.0014Kereszthivatkozás: 38CW14
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
€35.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.13mm
Fejmagasság8mm
fej típusaHengeres
Hossz14 "
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza14mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0912
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.080.0014 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M8 x 1.25, 14mm hosszúság, 100PK
€35.54 /csomag