CAROL C1164.41.01 koaxiális kábel Rg62/u 1000 fekete | AC3TPW 2W592

CAROL C1164.41.01 koaxiális kábel Rg62/u 1000' fekete

Raktáron
Tétel: AC3TPW Modell: C1164.41.01Kereszthivatkozás: 2W592

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,038.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoaxiális kábel
KábeltípusRG62 / U
Kapacitancia13.6 pF / Ft
színekFekete
Vezetõméret22 AWG
Impedancia93 Ohm
Kabát anyagPVC
Kabát típusaPVC
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.242 "
Árnyékolás95% csupasz rézfonat
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8544200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusszínekVezetõméretNévleges külső Dia.ÁrnyékolásÁr
CAROL C5775.31.01 koaxiális kábel Rg6/u 1000 C5775.31.01RG6 / UFekete18 AWG0.263 "100% Flexfoil, 60% Aluminium Fonat€384.51
CAROL C3521.41.86 koaxiális kábel Rg6/u 1000 C3521.41.86RG6 / UTermészetes18 AWG0.233 "100% Flexfoil, 95% ónozott rézfonat€3,210.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1164.41.01 koaxiális kábel Rg62/u 1000' fekete
€1,038.46 /Mértékegység